Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SCP100S24XCP1 POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 3.8A, Power Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2533597
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SCP100S24XCP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
Ausgang
DC-Wandler
ein
Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.8 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: SolaHD - SCP-X Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 432,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 534,42*
    € 635,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 509,02*
    € 605,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 458,28*
    € 545,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,64*
    € 538,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 432,12*
    € 514,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.