Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUTHERS-DUNN 450XBX4069-110/125VDC RELAY, 125VDC, 40A, DPDT, DIN RAIL, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2536983
Hersteller:
     Struthers-Dunn
Herst.-Nr.:
     450XBX4069-110/125VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulentyp: -
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenwiderstand: 6 kohm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Spulenspannung: 125 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: 450 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STRUTHERS-DUNN, 450XBX4069-110/125VDC, 2536983, 253-6983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,38*
    € 156,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,54*
    € 152,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,90*
    € 148,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,44*
    € 118,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,38*
    € 98,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,87*
    € 87,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,18*
    € 81,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,33*
    € 68,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.