Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PCJ1084LF ENCLOSURE, JUNCTION BOX, POLYCARBONATE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2547019
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCJ1084LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
IP-Schutzart: IP66
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Produktpalette: PCJ-SL Series
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außentiefe - metrisch: 131.8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 10.5 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Gehäusetyp: Junction Box
  • Außenhöhe - metrisch: 266.7 mm
  • Außenbreite - metrisch: 221.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 8.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, PCJ1084LF, 2547019, 254-7019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,37*
    € 158,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,96*
    € 155,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,31*
    € 139,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,45*
    € 130,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 107,28*
    € 127,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,72*
    € 127,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 105,89*
    € 126,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,32*
    € 111,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.