Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AN-1305-A ENCLOSURE, WALL, ALUMINIUM, NATURAL, Enc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2564409
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AN-1305-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - metrisch: 108 mm
  • Produktpalette: AN-A Series
  • Außenhöhe - metrisch: 74.9 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • Außentiefe - metrisch: 148 mm
  • Gehäusefarbe: Natural
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außentiefe - imperial: 5.83 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 4.25 Zoll
  • Gehäusetyp: Small
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X, 6, 6P, 12, 13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AN-1305-A, 2564409, 256-4409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    57-58
    ab € 0,656*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.