Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18VN6DB PHOTO SENSOR, 450MM, NPN LO/DO, 10-30V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2564541
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18VN6DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Erfassungsabstand, max.: 450 mm
  • Anschlussmethode: 2m 4 Wire Cable
  • Messmethode: Proximity Diffuse
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Series
  • Qualifikation: -
  • Sensortyp: Miniature Self-Contained Photoelectric Sensor
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Lichttaster, Optische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, QS18VN6DB, 2564541, 256-4541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,79*
    € 130,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,13*
    € 129,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,52*
    € 123,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,88*
    € 114,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,20*
    € 101,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.