Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS30VR3R W/30 PHOTOELECTRIC SENSOR, 60M, SPDT RELAY, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2565256
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS30VR3R W/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • Sensorausgang: SPDT Relay
  • Anschlussmethode: Cable
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Messmethode: Receiver
  • Erfassungsreichweite, max.: 60 m
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS30 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,78*
    € 252,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,79*
    € 248,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 204,89*
    € 243,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,08*
    € 221,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,82*
    € 217,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,26*
    € 190,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.