Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS303E W/30 PHOTOELECTRIC SENSOR, 60M, SPDT RELAY, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2565257
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS303E W/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
Erfassungsreichweite, max.: 60 m
  • Messmethode: Emitter
  • Anschlussmethode: Cable
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Sensorausgang: SPDT Relay
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,04*
    € 169,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,13*
    € 165,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 136,52*
    € 162,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,17*
    € 150,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,22*
    € 144,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,76*
    € 128,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.