Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8414NLU AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 19.4CFM, 17DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2575897
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414NLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außentiefe: 25 mm
  • Nenndrehzahl: 1500 rpm
  • Produktpalette: 8400NU Series
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • Geräuschentwicklung: 17 dBA
  • Lüfterrahmen: Square
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Luftstrom - m3/min: 0.55 m³/min
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 19.4 cu.ft/min
  • Nennleistung: 800 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8414NLU, 2575897, 257-5897
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 33,53*
    € 44,74*
    Frei Haus
    ab € 46,15*
    € 72,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 48,01*
    € 78,71*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,71*
    € 93,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,51*
    € 91,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,64*
    € 85,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,90*
    € 81,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,02*
    € 79,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,48*
    € 75,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,97*
    € 71,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,45*
    € 67,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.