Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P018-003 POWER CORD, IEC C14/IEC C15, 3FT, 16A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578673
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P018-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Nennspannung: 250 VAC
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Nennstrom: 15 A
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 320 C14 to IEC 320 C15
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.