Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M CGL-GU GLOVE, KNIT WRIST, L, GREY, NYLON, Safet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2580064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CGL-GU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Handschutz
Reinraumprodukte
SVHC: To Be Advised
  • Handschuhgröße: L
  • Handschuhmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Gender: Unisex
  • Sicherheitseinstufung: EN388:2004
  • Age Group: Adult
  • Handschuhform: Knit Wrist
  • Handschuhfarbe: Grey
  • Produktpalette: CGL Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, 3M, CGL-GU, 2580064, 258-0064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.