Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT01E-10-6P(SR) CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE, 6 POSITI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581445
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT01E-10-6P(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Rundkontakt: Solder Pin
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • SVHC: To Be Advised
  • Einsatzanordnung: 10-6
  • Produktpalette: PT Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Verschluss: Bayonet
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT01E-10-6P(SR), 2581445, 258-1445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT06E-10-6S
    ab € 20,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.