Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH ENET MOD, DIN RAIL/WALL, RJ45, 8PORT, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617005
Herst.-Nr.:
     SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürobedarf
Computer
Ethernet-Switches
Module
Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Produktpalette: SPIDER III Standard Series
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail / Wall
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Ethernet-Switch-Typ: Fast Ethernet
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Anschlüsse: 8 Anschlüsse
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Anschlüsse: RJ45 x 8
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 185,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 226,00*
    € 268,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,86*
    € 268,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,85*
    € 253,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,38*
    € 244,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,50*
    € 220,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.