Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MOV-10D471KTR. VARISTOR, METAL OXIDE, 775V, DISC 10MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617220
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-10D471KTR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Nennspannung, V DC: 385 V
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V
  • Produktpalette: MOV-10DxxxK Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung V AC: 300 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Varistor: Disc 10mm
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kA
  • Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, MOV-10D471KTR., 2617220, 261-7220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,196*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.