Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC PS5R-VA05 POWER SUPPLY, AC-DC, 5V, 1.5A, Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617352
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PS5R-VA05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
DIN-Schienenmontage
Netzschutz
Ausgangsleistung, max.: 7.5 W
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A
  • Produktpalette: PS5R-V Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,76*
    € 75,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,56*
    € 67,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,19*
    € 63,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,87*
    € 58,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.