Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300140042 SENSOR CORD, 7P, RCPT-FREE END, 1.83M, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617498
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300140042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Circular Receptacle to Free End
  • Produktpalette: Mini-Change 130014 Series
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Mantelfarbe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1300140042, 2617498, 261-7498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,61*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 80,65*
    € 95,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,27*
    € 95,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 75,18*
    € 89,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,50*
    € 87,47
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 72,76*
    € 86,58
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 71,61*
    € 85,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.