Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300080332 CIRCULAR CABLE, 9 POS RCPT-PIGTAIL, 6.1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617508
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300080332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Imperial: 20 ft
  • Produktpalette: Micro-Change 130008 Series
  • Steckverbinder Typ A: Circular Receptacle
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Anzahl der Positionen: 9 Positions
  • Kabellänge - Metrisch: 6.1 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 1300080332, 2617508, 261-7508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 229,02*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 242,62*
    € 288,72
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 240,98*
    € 286,77
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 233,75*
    € 278,16
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 230,07*
    € 273,78
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 229,02*
    € 272,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.