Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200680228 IN-LINE SPLITTER, M12, 3PORT, CABLE, Ada


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2617515
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200680228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor-Splitter
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: TPE (Thermoplastic Elastomer) Body
  • Farbe des Adaptergehäuses: Black
  • SVHC: Lead
  • Zielsteckverbinder des Verteilers / Splitters: 2 x 4 Position M12 Receptacle
  • Ausgangssteckverbinder Verteiler / Splitter: 4 Position M12 Plug
  • Typ / Ausführung des Adapters: Y - Style
  • Adapter- / Verteilermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: Micro-Change 120068 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 1200680228, 2617515, 261-7515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,59*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 97,29*
    € 115,78
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 94,35*
    € 112,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,00*
    € 107,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,95*
    € 102,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,94*
    € 102,27
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 83,44*
    € 99,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,78*
    € 98,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,59*
    € 85,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 65,59*
    € 78,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.