Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY 2-1617749-2 FCA-210-1024M=M83536/10-24M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667818
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1617749-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V AC: 115 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: FCA Series
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 28 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 320 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, 2-1617749-2, 2667818, 266-7818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 225,01*
    € 281,28*
    Frei Haus
    ab € 303,29*
    € 387,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,28*
    € 334,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,31*
    € 333,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 274,47*
    € 326,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 247,18*
    € 294,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,86*
    € 283,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 225,01*
    € 267,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.