Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 656-3206-303F LED INDICATOR, PANEL, 12.7MM, GRN, 28V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673684
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     656-3206-303F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Produktpalette: 656 Series
  • Lichtstärke: -
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Durchlassstrom If: 18 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • LED-Farbe: Green
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 656-3206-303F, 2673684, 267-3684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.