Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 70HDT-1X30FT. TAPE, 9.14M X 25.4MM, GREY/SKY BLUE, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674581
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70HDT-1X30FT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-band grau
pvc-band
Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Produktpalette: Scotch 70HDT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Banddicke, gesamt: 20 mil (0.5 mm)
  • Rollenlänge - metrisch: 9.15 m
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Klebebandfarbe: Grey, Sky Blue
  • Klebstoff: Self-Sealing Silicone Rubber
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: scotch pvc-klebeband, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 70HDT-1X30FT., 2674581, 267-4581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 87,52*
    € 130,47*
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,63*
    € 191,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,47*
    € 155,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,72*
    € 153,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,65*
    € 144,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,98*
    € 132,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 107,40*
    € 127,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,81*
    € 123,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,23*
    € 119,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 96,66*
    € 115,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,52*
    € 104,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.