Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 62-GRAY-1/2X36YD ELECTRICAL INSUL TAPE, PTFE, 108FTX0.5 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674587
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62-GRAY-1/2X36YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PTFE-Klebeband
Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Produktpalette: 62 Series
  • Rollenlänge - imperial: 108 ft
  • Banddicke, gesamt: 4 mil (0.101 mm)
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • Trägermaterial: PTFE (Polytetrafluoroethylene)
  • Klebebandfarbe: Grey
  • Rollenlänge - metrisch: 32.9 m
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, elektroisolierband grau, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 62-GRAY-1/2X36YD, 2674587, 267-4587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 66,96*
    € 102,46*
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 104,58*
    € 135,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,46*
    € 121,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,34*
    € 121,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,46*
    € 115,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,08*
    € 106,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 83,67*
    € 99,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,27*
    € 93,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 75,58*
    € 89,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,96*
    € 79,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.