Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Antistatische Beutel
>
Artikel
SCS 2301823 CUSHIONED ESD BAG, HEAT SEAL, 18 ZollX23 Zoll, B
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2677024
Hersteller:
SCS
Herst.-Nr.:
2301823
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Länge - imperial:
23 Zoll
Folienstärke:
-
Breite - imperial:
18 Zoll
Dichtung:
Heat Seal
Beutelfarbe:
Silver
Länge - metrisch:
584.2 mm
Breite - metrisch:
457.2 mm
Produktpalette:
2300R Series
Beuteltyp:
Static Shielding (Metal-In)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Antistatische Beutel
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schutz
,
Produkte
,
Reinraumprodukte
,
SCS
,
2301823
,
2677024
,
267-7024
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,03*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 13,3806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 740,76*
€ 881,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 736,09*
€ 875,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 719,28*
€ 855,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 700,70*
€ 833,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 669,03*
€ 796,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen