Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C104K1RALTU. CAP, MLCC, X7R, 0.1UF, 100V, 0805, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678320
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104K1RALTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 2.01 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Dielektrikum: X7R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard Terminal
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C104K1RALTU., 2678320, 267-8320
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,06*
    € 0,0813*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,128*
    € 0,151*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 377,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K1RACAUTO
    ab € 0,042*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K1RACTU
    ab € 0,0522*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K1RECAUTO
    ab € 0,0392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.