Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 822B010-103R001 CIRCULAR CONN, PLUG, 10POS, PANEL, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2679471
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     822B010-103R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Produktpalette: QUIK-LOQ 822B Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundsteckverbindergehäuse: Panel Mount Plug
  • Verschluss: Push-Pull
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NORCOMP, 822B010-103R001, 2679471, 267-9471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,31*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,90*
    € 53,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.