Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA DRL100-24-1. POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 4.2A, Power Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2679932
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL100-24-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: DRL10-100 Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsleistung, max.: 100.8 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, DRL100-24-1., 2679932, 267-9932
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 47,64*
    € 62,81*
    Frei Haus
    ab € 49,08*
    € 62,82*
    € 8,95*
    ab € 47,34*
    € 62,86*
    1 Tag
    50
    € 14,99*
    ab € 48,86*
    € 68,48*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,78*
    € 69,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,78*
    € 83,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,20*
    € 81,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,78*
    € 65,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7424138
    ab € 32,20*
    Zubehör
    RS Pro
    1882207
    ab € 4,58*
    Zubehör
    RS Pro
    7424129
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.