Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G5LE-1-VD DC12 RELAY, SPDT, 250VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690376
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5LE-1-VD DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: G5LE Series
  • Relaisanschlüsse: PC Pin
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5LE-1-VD DC12, 2690376, 269-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,911*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.