Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY2K AC120 POWER RELAY, DPDT, 3A, 220VAC, SOCKET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690611
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2K AC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
omron relaissockel
Kontaktspannung V AC: 220 V
  • Produktpalette: MYK Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Spulentyp: Latching Dual Coil
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, relaissockel 120vac, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY2K AC120, 2690611, 269-0611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,64*
    € 149,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,09*
    € 145,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,38*
    € 136,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,01*
    € 122,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,17*
    € 109,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,73*
    € 103,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,45*
    € 93,36
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RY2KS-UAC120V
    ab € 47,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.