Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E65-00A0 PB SWITCH, SPST, 250V, QUICKCONNECT, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691380
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E65-00A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Plunger
  • Schaltermontage: Panel, Snap-In
  • Schalterfunktion: Momentary
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: E65 Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, Drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ZF, 0E65-00A0, 2691380, 269-1380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ZF Friedrichshafen
    E65-00A
    ab € 7,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.