Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY25-20PU. MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATTINY, 20MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695406
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25-20PU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
MCU-Baureihe: ATtiny25
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Through Hole
  • ADC-Auflösung: 10Bit
  • Qualifikation: -
  • Bausteinkern: AVR
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Schnittstellen: I2C, SPI
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny25 Series Microcontrollers
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY25-20PU., 2695406, 269-5406
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,19*
    € 2,15*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,33*
    € 2,17*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,47*
    € 2,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,36*
    € 2,49*
    5
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 2,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 39,49*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 26,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.