Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 100SP1T1B1M2QEH. SWITCH, TOGGLE, SPDT, 5A, 120VAC, 28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2696660
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100SP1T1B1M2QEH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: On-On
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Schaltermontage: Through Hole
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 100SP1T1B1M2QEH., 2696660, 269-6660
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 3,29*
    1 Tag
    1181
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 3,66*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,28*
    € 4,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Electroswitch
    A123S1YCQ
    ab € 8,47*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC21284
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.