Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1582H8B1 SIX OUTLET STRIP, 15A/125VAC, RACKMOUNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706082
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1582H8B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Steckdosen
Außenbreite - Zoll: 1.72 Zoll
  • Versorgungsspannung, V AC: 125 VAC
  • Länge - metrisch: 482.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Steckdosen: 8 Steckdose(n)
  • Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Länge - imperial: 19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 43.6 mm
  • Produktpalette: 1582 Series
  • Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,88*
    € 133,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,18*
    € 131,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,74*
    € 119,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,49*
    € 105,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,16*
    € 102,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,47*
    € 95,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,18*
    € 87,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.