Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRF0014 RF ADAPTOR, 4.1/9.5 PLUG TO 7/16 PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707022
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRF0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: 4.1 / 9.5 Mini DIN
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MCRF0014, 2707022, 270-7022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,04*
    € 121,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,37*
    € 119,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,63*
    € 112,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,12*
    € 89,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.