Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRF0016 RF ADAPTOR, 4.1/9.5 JACK TO 7/16 PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707024
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRF0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
Zielkoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: 4.1 / 9.5 Mini DIN
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MCRF0016, 2707024, 270-7024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,48*
    € 116,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,99*
    € 114,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,59*
    € 107,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,95*
    € 85,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,16*
    € 72,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.