Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1060-03-BK TERMINAL, WIRE FERRULE, 10AWG, BLACK, Wi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707763
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1060-03-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Pinlänge: 18 mm
  • Produktpalette: -
  • Isolatorfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Gesamtlänge: 26.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC1060-03-BK, 2707763, 270-7763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.