Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX AR IPW 1210 W T INSPECTION WINDOW, PC, 12 Zoll X 10 Zoll, GREY,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2708374
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AR IPW 1210 W T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Inspektionsfenster
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 255 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Zur Verwendung mit: Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 304.8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 10 Zoll
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 12, 13
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: ARCA IPW Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, AR IPW 1210 W T, 2708374, 270-8374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 145,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,40*
    € 226,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,44*
    € 225,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,70*
    € 200,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,15*
    € 194,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,18*
    € 172,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.