Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MRJR538401 CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, THT, Modula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2709746
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MRJR538401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Produktpalette: MRJR Series
  • IP-Schutzart: -
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Magnetik: Without Magnetics
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • LED: With LED
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Abschirmung: Unshielded
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MRJR538401, 2709746, 270-9746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,76*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 80 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.