Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FC2311-0000-1000-L COMPRESSION LOAD CELL, 1000LB, 5VDC, Loa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717552
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FC2311-0000-1000-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: FC23 Series
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Zellenausgang mV/V: 20
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Tragfähigkeit: 1000 lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 145,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,19*
    € 242,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,46*
    € 242,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 199,02*
    € 236,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,97*
    € 215,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,05*
    € 202,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 161,91*
    € 192,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,68*
    € 173,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.