Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FC2311-0000-0250-L COMPRESSION LOAD CELL, 250LB, 5VDC, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717577
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FC2311-0000-0250-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
Versorgungsspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: FC23 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Tragfähigkeit: 250 lb
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: 20
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, TE CONNECTIVITY, FC2311-0000-0250-L, 2717577, 271-7577
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 147,79*
    € 164,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 160,68*
    € 205,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,43*
    € 244,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,88*
    € 240,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 199,80*
    € 237,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,80*
    € 218,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,15*
    € 207,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,68*
    € 191,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.