Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 1D03 SWITCH CAP, GREY, For Use With:APEM 3F S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725204
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1D03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schalterkappen
Schalterkomponenten
Produktpalette: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zur Verwendung mit: APEM 3F Series Tactile Switches
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, APEM, 1D03, 2725204, 272-5204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.