Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHITE RODGERS 3L12-240 THERMOSCHALTER 240øF,116°C 15A/120VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726252
Hersteller:
     WHITE RODGERS
Herst.-Nr.:
     3L12-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Temperatursensoren
Kontaktbelastung: 15A at 120VAC, 10A at 240VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktfunktion: Normally Closed
  • Sensoranschlüsse: Quick Connect
  • Resettemperatur: 240 °C
  • Produktpalette: 3L12 Series
  • Sensorgehäuse: Flange Mount
  • Schalttemperatur: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.