Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V23047A1110A501 POWER RELAY, DPDT, 6A, 250VAC, THT, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23047A1110A501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Produktpalette: SR2M Series
  • Spulenwiderstand: 17.285 kohm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, te connectivity printrelais, schutztürwächter, printrelais 110v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, V23047A1110A501, 2726912, 272-6912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.