Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PE014F02.. POWER RELAY, SPDT, 5A, 250VAC, THT, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727005
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PE014F02..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenwiderstand: 22 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: PE Series
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 2.2 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PE014F02.., 2727005, 272-7005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    497
    € 14,99*
    ab € 3,07*
    € 9,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,57*
    € 10,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.