Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN18-4RN-C TERMINAL, RING TONGUE, #4, 18AWG, RED, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-4RN-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 381,42*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 382,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.