Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN18-6F-M TERMINAL, FORK TONGUE, #6, 18AWG, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727101
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-6F-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #6
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: PN Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, PANDUIT, PN18-6F-M, 2727101, 272-7101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,487*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 382,51*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 380,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.