Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-8F-MY TERMINAL, FORK TONGUE, #8, 16AWG, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727123
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-8F-MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Red
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: PV Series
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 382,51*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 380,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.