Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V23050A1024A533. POWER RELAY, 3PST-NO/NC, 8A, 250VAC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23050A1024A533.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Kontaktstrom: 8 A
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenwiderstand: 480 ohm
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, 3PST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Produktpalette: SR6A Series
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, schutztürwächter, leistungsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, V23050A1024A533., 2727151, 272-7151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    114
    € 14,99*
    ab € 16,65*
    € 31,15*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,34*
    € 35,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.