Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 7-1415541-0 POWER RELAY, 4PDT, 6A, 240VAC, SOCKET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727152
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1415541-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: PT Series
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Spulenwiderstand: 777 ohm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel 24v, relaissockel, te connectivity relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 7-1415541-0, 2727152, 272-7152
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 9,70*
    € 15,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,38*
    € 17,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.