Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL MA2LAE1700. SENSOR CONN, M23, RCPT, 17POS, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2727864
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA2LAE1700.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Nennstrom: 9 A
  • Steckerkodierung: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Anzahl der Positionen: 17 Positions
  • Nennspannung: 125 V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: MotionGrade&trade, M23 Series
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Sensorkontakt: Crimp Socket
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, MA2LAE1700., 2727864, 272-7864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    P29687
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5CAP1700-S1
    ab € 9,13*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5CAP1700-S3
    ab € 9,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.