Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q16FP1BPXXSR28E PANEL INDICATOR, 16MM, RED, 28VDC, LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728445
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q16FP1BPXXSR28E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Lichtstärke: 2 cd
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: Q16 Series
  • LED-Farbe: Red
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q16FP1BPXXSR28E, 2728445, 272-8445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.