Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P580-006 COMPUTER CABLE, DISPLAYPORT, 1.83M, BLK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728995
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P580-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,8m
displayport kabel
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder A: DisplayPort Plug
  • Steckverbinder B: DisplayPort Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, EATON TRIPP LITE, P580-006, 2728995, 272-8995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.